Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesEnsamble de la tapa de transición, poliamida, varilla de 3/4"
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203TC-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405484399
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- El conjunto de la tapa de transición soporta los rieles guía donde se requiere un ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-203L . Tapón y pomo de poliamida. Ojal y tuerca de acero inoxidable.