Motion
VG-011-03-SH

SYSTEM PLAST
VG-011-03-SH

Abrazadera de doble raíl cuadrada - Acero inoxidable, Abrazadera de doble raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno cuadrado, 3.75 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #06902716
No. Fabricante VG-011-03-SH
Precio19.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-011-03-SH

Abrazadera de doble raíl cuadrada - Acero inoxidable, Abrazadera de doble raíl, 1.50 in de ancho total, Orificios de perno cuadrado, 3.75 in Centros de raíl, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #06902716
No. Fabricante VG-011-03-SH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.7900 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Soporte para riel guía. Se utiliza con contenedores altos o cuando los contenedores grandes y pequeños funcionan en la misma línea de producción.
  • Forma del orificio del perno
    Cuadrado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de raíl doble
  • Tipo de sujetador
    5/16 o M8
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-011-03-SH
  • Número de Upc del fabricante
    787405482999
  • Material
    Acero inoxidable
  • Centros ferroviarios
    3.7500 pulg.
  • Manómetro de acero
    11 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-011-03-SH
  • Abrazadera de doble riel de guía con orificio cuadrado. Acero inoxidable, calibre 11 .