Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango1.6300 pulg.
- Tamaño del mangoPequeño
- Altura total1.5100 pulg.
- Longitud del poste0.7900 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
- Dibujo CAD
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoHombre
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405454835
- Par máximo45 pulg.
- SerieRH-10
- Material del posteAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
RH-10-BK-MS1420-20
- Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.