Motion
LG-4FPA-16

SYSTEM PLAST
LG-4FPA-16

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Poliamida
Artículo MI #06903351
No. Fabricante LG-4FPA-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LG-4FPA-16

Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Poliamida
Artículo MI #06903351
No. Fabricante LG-4FPA-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.0000 pulg.
  • Profundidad general
    1.95 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    205
  • UPC_NO
    787405440890

Descripción general

Descripción del fabricante
LG-4FPA-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo