Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina8.0000 pulg.
- Altura total1.1880 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso14.40 lb
- Ancho8.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (carrete)
- Detalles adicionalesPista curva biselada; Radio: 24 pulgadas, Serie: VT-982, Altura: 1.188-in , Ancho de pista: 8 pulgadas, Material: NOLU-BR
- Número de cadena882-K7-1/2
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-982-R-24-0750
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405305342
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena biselada. Lado de retorno. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas Se utiliza con la cadena de 7 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .