Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina5.0000 pulg.
- Altura total1.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Radio24.0000 pulg.
- Peso4.80 lb
- Ancho5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPistas curvas y rectas (TAB)
- Detalles adicionalesPestaña Curva Pestaña Pista; Radio: 24 pulg., Serie: VT-980, Altura: in, Ancho de pista: 5 in, Material: NOLU-BR
- Dibujo CAD
- Número de cadena2250 PESTAÑA
- ColorNegro
- Insertar materialNOLU-BR
- Número de catálogo del fabricanteVT-980-T-24-0450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405304949
- MaterialNOLU-BR
Descripción general
- Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas. Se utiliza con cadenas de lengüetas de 4 1/2 pulgadas de ancho de las series 879, 880 y 881 .