Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2.8
- Altura total3.0000 pulg.
- Peso0.10 libras, 0.1
- Ancho2.3
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesEspaciador- Poliamida (usado con VG-202/210)
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-290
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405192324
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Espaciador utilizado para aumentar la distancia entre los soportes de las series VG-202 o VG-210 y la superficie de montaje. Material de poliamida.