Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina1.2500 pulg.
- Altura total2.2000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.42 lb
- Ancho1.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (montaje en barra - acero inoxidable)
- Detalles adicionalesSoporte de acero inoxidable; serie: VG-253K, para diámetro de barra: 5/8-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-253K-S-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405186880
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de montaje de varilla con mando manual. Proporciona sujeción y posicionamiento de varillas de diámetro exterior de 1/2, 5/8 y 3/4 pulgadas. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Ojal y soporte de acero inoxidable calibre 10 . Mando de poliamida.