Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.85, 2.8900 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.7000 pulg.
- Altura total10.2500 pulg.
- Ancho general1.7000 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.035, 0.66 libras
- Ancho9.6, 1.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte de raíl guía para servicios pesados, poliamida,~5/8" Varilla
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-221-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405175648
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable.