Motion
VG-212JQ-516

SYSTEM PLAST
VG-212JQ-516

ADAPTADOR, VARILLA EN J, acero inoxidable, 5/16 pulg.
Artículo MI #06904963
No. Fabricante VG-212JQ-516
Precio46.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-212JQ-516

ADAPTADOR, VARILLA EN J, acero inoxidable, 5/16 pulg.
Artículo MI #06904963
No. Fabricante VG-212JQ-516
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
Su precio$46.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.1500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Detalles adicionales
    Adaptador de varilla SpeedSet con juntas; longitud: 2.15-in, para diámetro de varilla: 0.625-in Rosca: 5/16
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-212JQ-516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405174832
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-212JQ-516
  • Adaptador de varilla SpeedSet unido de acero inoxidable. Se enrosca en cualquier varilla SpeedSet roscada de 5/16 pulgadas para proporcionar ajustabilidad para posicionar los rieles a través de una curva de radio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle