Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.1
- Altura total5.3000 pulg.
- Peso0.47 libras, 0.5
- Ancho4.9
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (L de metal)
- Detalles adicionalesSoportes en "L" de metal individuales; Serie: VG-205
- Dibujo CAD
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-D-316-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405171053
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Soporte de ángulo largo (una ranura). Acero inoxidable pulido.