Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del perno0.8500 pulg.
- Tamaño de la rosca del perno1/4 pulg.
- Altura0.8200 pulg., 0.2
- Longitud0.2
- Ancho0.4, 0.8000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas mordazas del clip se abren para facilitar la fijación y luego se sujetan al riel cuando se aprietan. Esta es una actualización del clip VG-014 estándar. Tuerca no suministrada.
- Tipo de servicioServicio medio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-014H-02
- Número de Upc del fabricante787405033573
- MaterialAcero inoxidable
- Par máximo10 pies-libras
- Sistema de mediciónImperial
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (simple)
- SerieVG-014H
- Manómetro de acero14 ga
Descripción general
- Clip autoajustable de servicio medio, para sostener el riel guía
- Las mordazas del clip se abren para facilitar la fijación y luego se sujetan al riel cuando se aprietan
- Acero inoxidable, calibre 14
- Hardware no suministrado