Motion
VG-012-03

SYSTEM PLAST
VG-012-03

Abrazadera de riel Sigle - Acero inoxidable, Abrazadera de riel simple, Ancho total de 3.00 in, Orificios de perno redondo, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #06905259
No. Fabricante VG-012-03
Precio13.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-012-03

Abrazadera de riel Sigle - Acero inoxidable, Abrazadera de riel simple, Ancho total de 3.00 in, Orificios de perno redondo, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #06905259
No. Fabricante VG-012-03

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las abrazaderas de raíl soportan el raíl guía para aplicaciones industriales como el raíl guía del transportador o los lechos de desgaste. Las abrazaderas de raíl ofrecen resistencia a la corrosión y resistencia a las cargas pesadas.
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de raíl simple
  • Tipo de sujetador
    5/16 o M8
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-012-03
  • Número de Upc del fabricante
    787405019485
  • Material
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-012-03
  • Abrazadera de raíl guía única con orificio redondo. 3 pulgadas de ancho, utilizada para empalmar raíles juntos. Acero inoxidable, calibre 14 .