Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.45
- Longitud10.5
- Altura total1.0000 pulg.
- Ancho general2.2700 pulg.
- Ancho9.7
Detalles
- Detalles adicionalesSoporte para raíl guía Valu o varilla redonda de 1/2 pulg. Se puede utilizar con soportes planos de hasta 1-1/2 pulg. de ancho o con varillas de ajuste macho o hembra. Conjunto autocentrante de dos piezas.
- Forma del orificio del pernoRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de raíl doble
- Tipo de sujetador3/8
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-011-01-P-38
- Número de Upc del fabricante787405000056
- MaterialPoliamida
- Centros ferroviarios2.7600 pulg.
Descripción general
- Abrazadera de plástico para raíl de guía doble para raíl o varilla. Soporte para raíl guía Valu o varilla redonda de 1/2 pulgadas. Se puede utilizar con soportes planos de hasta 1 1/2 pulgadas de ancho o con varillas de ajuste macho o hembra. Conjunto autocentrante de dos piezas. Material de poliamida reforzada.