Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.2, 6.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.3500 pulg.
- Altura total0.9000 pulg.
- Ancho general1.3500 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Longitud de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.18 libras, 0.9
- Ancho5.1, 1.3500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioAbrazadera de raíl (simple)
- Detalles adicionalesAbrazadera de raíl de poliamida y varilla de acero inoxidable - Combinación 5"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-032-12-50
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166196400
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Abrazadera de poliamida con varilla de acero inoxidable, sujetadores de latón niquelado y acero inoxidable. Combinación de abrazadera y varilla metálica para varilla redonda. Abrazadera de doble perno con mayor fuerza de agarre. La abrazadera está moldeada en un tubo de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior, para una forma rentable de proporcionar un soporte de raíl fuerte. El hardware especial mantiene las mordazas montadas durante la fijación del raíl.