Motion
VG-223-12-01

SYSTEM PLAST
VG-223-12-01

SOPORTE DE RIEL GUÍA, SERVICIO PESADO, AI,
Artículo MI #06905412
No. Fabricante VG-223-12-01
Precio64.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-223-12-01

SOPORTE DE RIEL GUÍA, SERVICIO PESADO, AI,
Artículo MI #06905412
No. Fabricante VG-223-12-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.59, 2.9400 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.5100 pulg.
  • Altura total
    8.8500 pulg.
  • Ancho general
    1.5100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.87 libras, 0.8
  • Ancho
    4.06, 1.5100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soportes (acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soporte de acero inoxidable; serie: VG-223, para varilla diám.: 0.5-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-223-12-01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288970125
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-223-12-01
  • Soporte de acero inoxidable de alta resistencia . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle