Motion
F2BZ-DL-200

DODGE
F2BZ-DL-200

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06912934
No. Fabricante F2BZ-DL-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2BZ-DL-200

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06912934
No. Fabricante F2BZ-DL-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1900 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0100 pulg.
  • En general Altura  
    2.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4400 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Unirex N2
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    065771
  • Número de Upc del fabricante
    782476240776
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    210
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F2BZ-DL-200 2B FLG BRG 065771