Motion
J207-8CR
Alicate de punta de aguja con engarce - 2-3/16 pulg. de longitud de mordaza, 8-5/8 pulg. de longitud total, mango Journeyman
Artículo MI #06917226
No. Fabricante J207-8CR
Precio73.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicate de punta de aguja con engarce - 2-3/16 pulg. de longitud de mordaza, 8-5/8 pulg. de longitud total, mango Journeyman
Artículo MI #06917226
No. Fabricante J207-8CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    2-3/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1 pulg.
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Grosor de la punta
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Viajero
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Incluye pelador de cables
  • Material
    Acero endurecido por inducción
  • Compensación del calibre del cable del pelador
    Cable trenzado 12-20 AWG y sólido 10-18 AWG.

Descripción general

Descripción del fabricante
J207-8CR RECIPIENTE ALL-PURPOSE
  • Tiras, cortes, bucles, engastes y tijeras
  • Tiras 10-18 AWG rígido y 12-20 AWG trenzado.
  • Cizallamiento de tornillos 6-32 y 8-32 .
  • Engarza conectores, terminales y terminales no aislados.
  • Las asas Journeyman de doble material proporcionan un mejor agarre.
  • Punta larga para un mayor alcance, agarre y bucle de alambre.
  • Acero forjado para máxima durabilidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron