Motion
C34UMMQ2XRG
Explorer Series™ Chaqueta bomber Westex® - Cubierta de pato FR con material de forro acolchado FR, Tamaño 2X-Large , Color pato marrón, Cierre frontal con cremallera, Clasificación de arco de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917286
No. Fabricante C34UMMQ2XRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Explorer Series™ Chaqueta bomber Westex® - Cubierta de pato FR con material de forro acolchado FR, Tamaño 2X-Large , Color pato marrón, Cierre frontal con cremallera, Clasificación de arco de 60 cal/cm2
Artículo MI #06917286
No. Fabricante C34UMMQ2XRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    11 oz
  • Tamaño
    2X-Large

Detalles

  • Clasificación de arco
    60 cal/cm2
  • Color
    Pato marrón
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Protección contra arcos eléctricos
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    845811049387
  • Material
    Carcasa de pato FR con forro acolchado FR
  • Número de subdivisiones
    2
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    845811049387

Descripción general

Descripción del fabricante
C34UMMQ2XRG FR BOMBER (2X GRANDE)
  • Acabado repelente al agua duradero
  • Bolsillos delanteros con abertura
  • Cierre frontal con cremallera de alta resistencia (Solapa cortavientos con cierre a presión)
  • Muñequeras de punto insertado
  • Laterales inferiores de punto acanalado para un ajuste ceñido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron