Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9.5
- Peso0.3
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Bosque, Propósito general, Industrial, Jardinería y Trabajo de campo
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- 3M Revestimiento Thinsulate de C100
- Piel de vaqueta plena flor
- Estilo driver con pulgar insertado
- Muñeca elástica fruncida
- Puño sin cordones