Motion
66253044015

NORTON ABRASIVES
66253044015

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 80, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06919407
No. Fabricante 66253044015
Precio183.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253044015

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 80, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06919407
No. Fabricante 66253044015
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
Precio183.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253044015
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253044015 8" X 1/2" X 1-1/4"
  • Abrasivo de carburo de silicio verde afilado y de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro cementado, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares en stock
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo