Motion
61600
Faro de Doble Embrague - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de Batería Exclusivo, Salida Máxima de Luz de 125 lm, Color de Cuerpo Amarillo, Número de Baterías; 1
Artículo MI #06919872
No. Fabricante 61600
Precio90.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro de Doble Embrague - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de Batería Exclusivo, Salida Máxima de Luz de 125 lm, Color de Cuerpo Amarillo, Número de Baterías; 1
Artículo MI #06919872
No. Fabricante 61600

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$90.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Peso
    3.7 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1700 cd
  • Emisión de luz completa
    125 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 10 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de foco de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros • Elige el haz de proyección para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo • La tapa frontal se gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes • El cabezal inclinable reduce la fatiga del cuello y no cegará a tus compañeros de trabajo • Construcción de polímero resistente a impactos • Resistente al agua IPX4 • Recargable por USB
  • Incluye
    Batería recargable, correas elásticas y de casco, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926616004
  • Salida de luz máxima
    125 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926616004
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61600 USB DE EMBRAGUE DOBLE
  • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros
  • Elija el haz de inundación para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo
  • La tapa de la cara gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes
  • La inclinación de la cabeza reduce la fatiga del cuello y no cegará a sus compañeros de trabajo
  • Construcción de polímero resistente a los impactos y duradero
  • IPX4 resistente al agua
  • Recargable por USB