Motion
81183
Broca extralarga MARXMAN to 19/32 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, punta de 118 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #06923491
No. Fabricante 81183
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca extralarga MARXMAN to 19/32 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, punta de 118 °, 12 pulg. OAL
Artículo MI #06923491
No. Fabricante 81183
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    19/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    315

Descripción general

Descripción del fabricante
81183 315 19/32" X L DRL HSS BRT 12" OAL