Motion
26264
Tempil® serie 21 Tempilabel® de un solo nivel, etiqueta indicadora de temperatura irreversible - Tamaño de etiqueta 12mm x 13mm, temperatura máxima: 240 °F
Artículo MI #06928130
No. Fabricante 26264
Precio407.23 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tempil® serie 21 Tempilabel® de un solo nivel, etiqueta indicadora de temperatura irreversible - Tamaño de etiqueta 12mm x 13mm, temperatura máxima: 240 °F
Artículo MI #06928130
No. Fabricante 26264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio407.23 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la etiqueta
    12mm x 13mm

Detalles

  • Temperatura máxima
    240 °F
  • Temperatura mínima
    240 °F
  • UPC_NO
    048615262642

Descripción general

Descripción del fabricante
ETIQUETA TEMPILAR SERIE 026264 21
  • Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
  • Rango de temperatura de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
  • Cambio de color unidireccional
  • Registro permanente de inspección y control de calidad
  • Sin calibración
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Tamaño de etiqueta 12mm x 13mm