Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho6.50 pulg.
- Longitud del cartucho60.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoPlegado - Alto flujo
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial60 psid
- Material de la tapa del extremoNylon reforzado con vidrio
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima160 °F
- Clasificación de micras5.00 μm
- Material de la junta tóricaEPDM
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- RetenciónAbsoluto
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasFiltración crítica en aplicaciones de alto flujo