Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 pies
- Peso61.7 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de seguridad de acero
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón de acero
- Material de la carcasaAluminio
- Material del anticaídasCable de acero galvanizado
- Número de Upc del fabricante612230227746
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K
Descripción general
- Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal℮ Diseñado para reducir el costo de propiedad manteniéndolo en el campo
- Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada más alta del sector IP69K
- Diseñado para durar un diseño de freno reutilizable que soporta múltiples caídas
- La reparación rápida y de bajo coste se consigue en campo