Motion
ANC-5T
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.3125 in, D.E. de 0.7500 in, Ancho del anillo interior de 0.3750 in, Abierto
Artículo MI #06950419
No. Fabricante ANC-5T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.3125 in, D.E. de 0.7500 in, Ancho del anillo interior de 0.3750 in, Abierto
Artículo MI #06950419
No. Fabricante ANC-5T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5620 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10 o
  • Ancho del anillo exterior
    0.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable 17-4PH
  • Capacidad de carga estática radial
    8750 lbf
  • Serie
    ANC
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO DE ANC-5T MIL ESPECIFICACIONES