Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable1.050 pulg.
- Grosor del aislamiento0.030 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.080 pulg.
- Calibre del cable14 AWG
Detalles
- Serie de cablesCOXP
- Hilo conductor7
- Cobre peso lb 1000 pies387 lb
- Peso neto LBS/1000 pies740 lb
- Número de conductores30
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Sin blindaje
- Conductor:14 AWG a 10 AWG cobre desnudo trenzado completamente recocido según ASTM B3. Trenzado de clase B según ASTM B8
- Aislamiento: polietileno reticulado retardante de llamas (XLPE). Codificado por colores según el método 1 de ICEA, tabla E-2 (no incluye blanco ni verde)
- Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo
- UL 44 Tipo XHHW-2
- UL 1277 Tipo TC-ER para 3 conductores o más, archivo UL #E57179
- UL 1581
- ICEA S-73-532/NEMA WC57
- UL 1581/UL2556 VW-1
- Prueba de llama vertical UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- ICEA T-29-52- (210,000 BTU/h)
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
- Aceptable por la OHSA
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.