Motion
VTMC-010-004
Cable de transporte Cobra VITALink® MC - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06958134
No. Fabricante VTMC-010-004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de transporte Cobra VITALink® MC - 600 V, calibre de cable: 10 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #06958134
No. Fabricante VTMC-010-004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la armadura
    1.000 pulg.
  • Diámetro del núcleo
    0.670 pulg.
  • Calibre del cable
    10 AWG

Detalles

  • Detalles adicionales
    VITALink® MC Transit es un cable de alimentación de 600 voltios con una clasificación de 2 horas para incendios cuando se instala de acuerdo con el Manual de instalación y la Guía de instalación de VITALink. Este cable cumple con los requisitos de la norma UL 2196 para cables resistentes a incendios como un "sistema de integridad de circuitos eléctricos" de 2 horas. Se diseñó específicamente para cumplir con los requisitos de cable eléctrico y resistente al fuego de NFPA 130 y NFPA 502 para comunicaciones de emergencia, iluminación de emergencia y ventilación de emergencia.
  • Serie de cables
    VTMC
  • Peso neto LBS/1000 pies
    750 lb
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VTMC-010-004 10 AWG 4/C LSZH/LSZH
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Clasificación de incendios de 2 horas
  • Disponible como cable VFD con conexiones a tierra segmentadas
  • Diseño libre de halógenos y bajo humo
  • Fácil de terminar con conectores MC de latón o acero inoxidable disponibles comercialmente
  • La codificación de números impresos permite una fácil identificación del circuito
  • Utiliza herramientas convencionales para terminar
  • Disponible en longitudes largas
  • La armadura soldada forma una barrera impermeable
  • La armadura es resistente a impactos y aplastamientos
  • Empalme ignífugo disponible (FHIT 120)
  • Circuitos de emergencia: ventilación, iluminación, comunicaciones
  • Listado por UL, NEC tipo MC de acuerdo con la norma UL 1569
  • Certificación UL como clasificación contra incendios de 2 horas según ANSI/UL2196, máximo 480 voltios en condiciones de incendio
  • Sistemas de integridad de circuitos eléctricos (FHIT): sistemas n.o 120 del Directorio de resistencia al fuego de UL
  • Cumple y supera los requisitos de cables con clasificación contra incendios en NFPA 130 para aplicaciones de tránsito y NFPA 502 para aplicaciones de túnel de carretera
  • Prueba de llama vertical FT-4 / IEEE 1202 ; ST1. humo limitado
  • Para uso en ubicaciones húmedas hasta 90°C
  • Armadura: cobre corrugado y soldado continuamente
  • Chaqueta exterior: negro, bajo humo, poliolefina sin halógenos (colores disponibles a solicitud)
  • Clasificación 90°C para operaciones normales, 130°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de cortocircuito.
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good