Motion
40LSK1CL LAMBDA SK-1

TSUBAKI (UST)
40LSK1CL LAMBDA SK-1

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #06958447
No. Fabricante 40LSK1CL LAMBDA SK-1
Precio17.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40LSK1CL LAMBDA SK-1

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado de óxido negro
Artículo MI #06958447
No. Fabricante 40LSK1CL LAMBDA SK-1
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
Su precio$17.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039627254

Descripción general

Descripción del fabricante
40 LAMBDA SK-1 CONN LINK TIPO SC