Motion
D13030
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 18.5 mm OD, 130 mm Longitud, 2.5 mm Tamaño de cable, 5.2500 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #06963561
No. Fabricante D13030
Precio3.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 18.5 mm OD, 130 mm Longitud, 2.5 mm Tamaño de cable, 5.2500 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #06963561
No. Fabricante D13030
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
Su precio$3.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    130 mm
  • Diámetro exterior
    18.5 mm
  • Peso
    1.22612 lb
  • Tamaño del cable
    2.5 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D13030
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.2500 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D13030 PRIMAVERA