Motion
BK-24E-J
Alarma de 8 canales con 32 sonidos preprogramados. Color: blanquecino
Artículo MI #06972473
No. Fabricante BK-24E-J
Precio409.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alarma de 8 canales con 32 sonidos preprogramados. Color: blanquecino
Artículo MI #06972473
No. Fabricante BK-24E-J
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
Precio409.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    110 mm
  • Altura
    120 mm

Detalles

  • Color base
    Blanco roto
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    1M
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    1M
  • Norma de protección medioambiental
    IP54
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS
  • Decible máximo a 1m
    90 dB
  • Rango de tensión de funcionamiento
    24VDC
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras

Descripción general

Descripción del fabricante
BK-24E-J 120MM SQ. 32 SONIDOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good