Motion
02-140411
Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #06973218
No. Fabricante 02-140411
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención en ángulo recto - Brida de la bomba - Montaje de 90 grados, presión de fisuración de 50 psi, caudal máximo de 100 gpm, presión de funcionamiento máxima de 4000 psi
Artículo MI #06973218
No. Fabricante 02-140411
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.04 pulg.
  • Ancho general
    3.93 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 Brida SAE (código 61)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención
  • Presión de agrietamiento
    50 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - 90 grados
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
DCPFS-12-50-20 COMPROBACIÓN BRIDADA EN ÁNGULO RECTO
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good