Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador2.2 lb
- Puerto de fluidoSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Diámetro del cotilo3.00 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador0.042 galones (EE. UU.)
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Posición de montajeVertical
- Sexo del puertoMujer
- Relación de presión3600 psi
- Material del selloNBR
- SerieTD36
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosCe/ped
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Larga vida útil
- Durabilidad extrema