Motion
XPP-5422GM
Linterna doble - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 240 lm, color de cuerpo verde, número de baterías; 3
Artículo MI #07003007
No. Fabricante XPP-5422GM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna doble - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 240 lm, color de cuerpo verde, número de baterías; 3
Artículo MI #07003007
No. Fabricante XPP-5422GM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    7.2 pulg.

Detalles

  • Color del cuerpo
    Verde
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • cETLus, ATEX, IECEx, Intrínsecamente seguro permisible según las normas INMETRO y MSHA• Linterna – Proyector – Luz doble• Tecnología LED CREE® – Más de 50,000 horas de duración• Linterna momentánea o de encendido constante• Haz de luz enfocado nítido para iluminación a distancia• Foco de haz ancho no enfocado para iluminación de primer plano• Luz doble (lámpara y foco al mismo tiempo) para máxima versatilidad• Potentes imanes integrados en la base y clip de bolsillo para múltiples opciones manos libres• Carcasa de polímero diseñada• Agarre antideslizante• Interruptores de cuerpo doble• Impermeable• Resistente a impactos y productos químicos• Bolsillo/clip de cinturón incorporado• Incluye cordón extraíble• Requiere 3 pilas AA (no incluidas)• Garantía limitada de por vida útil
  • Salida de luz máxima
    240 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    17.5 horas
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA INTRÍNSECAMENTE SEGURA XPP-5422GM
  • cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO y MSHA con certificación de seguridad intrínseca permitida
  • Linterna – Proyector – Doble luz
  • Tecnología LED CREE®: más de 50,000 horas de vida útil del LED
  • Linterna momentánea o de encendido constante
  • Luz de linterna enfocada nítida para iluminación a distancia
  • Proyector de haz ancho no enfocado para iluminación de primer plano
  • Doble luz (luz intermitente y proyector al mismo tiempo) para una máxima versatilidad
  • Potentes imanes integrados integrados en la base y el clip de bolsillo para múltiples opciones de manos libres
  • Carcasa de polímero diseñada
  • Agarre antideslizante
  • Interruptores de cuerpo doble
  • Resistente al agua
  • Resistente a impactos y productos químicos
  • Bolsillo incorporado/clip para cinturón
  • Incluye cordón extraíble
  • Requiere 3 pilas AA (no incluidas)
  • Garantía limitada de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron