Motion
G1825
Lavado de ojos de emergencia - Montaje en suelo, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente de acero inoxidable
Artículo MI #07006046
No. Fabricante G1825
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavado de ojos de emergencia - Montaje en suelo, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente de acero inoxidable
Artículo MI #07006046
No. Fabricante G1825
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1825 TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN PEDESTAL DE LAVADO A LOS OJOS
  • Aplicación: Lavaojos independiente montado en pedestal. Dos cabezales de pulverización de tipo pulverización GS-Plus-Plus proporcionan una inundación de agua para enjuagar los ojos.
  • Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo de tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
  • Válvula: válvula de bola de latón chapado en cromo IPS de 1/2". La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos Teflon®.
  • Recipiente: acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.
  • Tubería y accesorios: acero galvanizado de serie 40 . Cuenta con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
  • Suministro: entrada hembra NPT de 1/2".
  • Residuos: salida hembra NPT de 1-1/4".
  • Señal: señal de identificación que cumple con ANSI.
  • Garantía de calidad: El conjunto de válvula, recipiente y cabezal de pulverización se monta en fábrica y se prueba el agua antes del envío.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"