Especificaciones
Dimensiones
- Peso19.00 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco con tapa
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSuelo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: Lavaojos independiente montado en pedestal. La unidad tiene una cubierta de acero inoxidable para proteger el recipiente del polvo, la suciedad y otros contaminantes. Dos cabezales de pulverización de tipo pulverización GS-Plus-Plus proporcionan una inundación de agua para enjuagar los ojos.
- Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
- Válvula: válvula de bola de latón chapado en cromo IPS de 1/2". La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos Teflon®.
- Cuenco: acero inoxidable de 11-1/2" con tapa para cuenco. La cubierta se eleva automáticamente cuando se activa el asa de la bandera. La cubierta se cierra cuando el mango vuelve a la posición cerrada.
- Tubería y accesorios: acero galvanizado de serie 40 . Cuenta con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
- Suministro: entrada hembra NPT de 1/2".
- Residuos: salida hembra NPT de 1-1/4".
- Señal: señal de identificación que cumple con ANSI.
- Garantía de calidad: El conjunto de válvula, recipiente y cabezal de pulverización se monta en fábrica y se prueba el agua antes del envío.