Especificaciones
Dimensiones
- Peso25.00 lb
Detalles
- Código de armonización3292290.0000
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePortátil
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- Aplicación: La unidad de lavado de ojos con flujo por gravedad de 16 galones, calentada y autónoma, utiliza la gravedad para suministrar agua a través de dos cabezales de pulverización. La unidad suministra más de ocho galones (30 litros) de agua durante quince minutos, cumpliendo así con las disposiciones de ANSI Z358.1-2014 para lavados de ojos. La unidad se calienta y se aísla para soportar temperaturas bajas o heladas sostenidas durante largos períodos de tiempo. La unidad es totalmente resistente a la congelación y está templado, tanto para entornos interiores como exteriores. La unidad es ideal para usar cuando no se dispone de un suministro continuo de agua potable, especialmente en áreas de plantas remotas, áreas de bajo tráfico y/o áreas de bajo riesgo.Depósito y cubierta: tanque de polietileno verde de seguridad con capacidad de 16 galones. El tanque tiene un asa de transporte incorporada, una construcción de pared pesada y nervaduras reforzadas para soportar el peso de la unidad. La chaqueta de aislamiento de nailon Deiner naranja de alta visibilidad es impermeable, resistente al moho, fácil de limpiar, de secado rápido, resistente a la abrasión y tiene una excelente resistencia. La activación es fácil con la correa de nylon que se sujeta en su lugar con tiras de Velcro. Almohadillas de calentamiento: Las almohadillas de calentamiento están hechas de caucho de silicona y están unidas con adhesivo sensible a la presión. El consumo total de amperios de la unidad es de 4A y suministra 410 vatios de potencia, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas tan bajas como -20° F.Controlador electrónico de temperatura: el controlador electrónico de temperatura tiene una pantalla LCD fácil de leer para ver la temperatura y una luz indicadora de estado LED verde para informar al usuario cuando las almohadillas térmicas están activadas. El controlador viene configurado de fábrica a 80° F y tiene una función de bloqueo del teclado.Conector de fallo a tierra: La unidad viene estándar con un restablecimiento manual de fallo a tierra ICFT 15A amarillo altamente visible conectado a un cable de 9 pies de largo.Conjunto de cabezal de pulverización: el flujo de agua se activa tirando hacia abajo de la bandeja de lavado de ojos amarillo brillante. Las boquillas integrales de flujo completo proporcionan una pulverización suave de agua. Mueva la bandeja hasta la posición de almacenamiento para detener el flujo. Drenaje: El agua residual se dirige a la abertura de drenaje en el recipiente del tanque. La manguera de drenaje de 3 pies de largo en el recipiente dirige la descarga hacia el drenaje del piso, el tanque de almacenamiento u otro receptor.Montaje: amueblado con soporte de acero galvanizado para montar la unidad en la pared. La unidad también se puede colocar sobre la encimera u otra superficie plana.Preparación: unidad de funcionamiento superior, llene la unidad con agua potable limpia y añada aditivo bacteriostático (suministrado con la unidad). El aditivo protege contra el crecimiento de bacterias, hongos, algas y acanthamoeba.La unidad debe inspeccionarse regularmente y el agua de la unidad debe cambiarse al menos una vez cada seis meses.Tiempo de descarga: Eyewash suministra 0,5 galones por minuto durante 15 minutos.Peso: 8.6 kg ( 19 lb) vacío, 74 kg ( 164 lb) lleno.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y se prueba eléctricamente y agua antes del envío.Completomente montada y se prueba agua antes del envío.