Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1415 mm
- Tamaño65 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
- Peso20.9439 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda
- Carga por carro Dynamic Fx883 N
- Carga por carro dinámico Fy14560 N
- Carga por carro dinámica Fz14560 N
- Carga por carro Fx estático1344 N
- Carga por carro estática Fy24200 N
- Carga por carro Fz estática24200 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.05 mm
- SecciónBolas o rodillos
- SerieELM
- Velocidad5 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx138 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My449 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz449 N-m
- Momento estático por carro Mx estático240 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi747 N-m
- Momento estático por carro Mz estático747 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto