Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica86200 N
- Descripción largaEl LRT758530 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.64 lb, adecuado para maquinaria que requiere un rendimiento de carrera interior duradero.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT758530
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática169000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación