Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior115 mm
- Ancho general50.5 mm
- Peso1.48 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica315000 N
- Descripción largaEl LRTZ10511550 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 105 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 1.48 lb, diseñado para aplicaciones industriales que utilizan rodamientos de rodillos de aguja de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ10511550
- RPM Máx.1300 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática614000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación