Motion
LRTZ283218
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07061066
No. Fabricante LRTZ283218
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #07061066
No. Fabricante LRTZ283218
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
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ283218 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.06 lb, adecuado para sistemas de rodamientos de rodillos de aguja industriales y automotrices compactos.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ283218
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    26800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ283218 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron