Motion
LRTZ9010536
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061096
No. Fabricante LRTZ9010536
Precio261.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 90 mm, 105 mm OD
Artículo MI #07061096
No. Fabricante LRTZ9010536
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
Precio261.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    106000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ9010536 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 36 mm y un peso de 1.39 lb, diseñado para aplicaciones exigentes de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ9010536
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    238000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ9010536 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron