Motion
NAST50ZZUU
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho de rodillo de 25.80 mm, sellado doble
Artículo MI #07061124
No. Fabricante NAST50ZZUU
Precio298.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho de rodillo de 25.80 mm, sellado doble
Artículo MI #07061124
No. Fabricante NAST50ZZUU
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
Precio298.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    25.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    38 900 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044984
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    71700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST50ZZUU SEGUIDOR MÉTRICO/DE RODILLO CON
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, sellado, cilíndrico

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good