Motion
RNA49/58UU
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 82 mm OD, 25 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #07061236
No. Fabricante RNA49/58UU
Precio259.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 82 mm OD, 25 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #07061236
No. Fabricante RNA49/58UU
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
Precio259.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    82 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA49/58UU tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 82 mm, un ancho total de 25 mm, un diseño de cierre de doble sello y un peso de 0.61 lb, lo que lo hace ideal para entornos industriales sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA49/58UU
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA49/58UU MÉTRICA MÁQUINA P.O.R.

También puede gustarle

Los clientes también compraron