Motion
RNA4919UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 35 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061253
No. Fabricante RNA4919UU
Precio659.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 110 mm, 130 mm OD, 35 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #07061253
No. Fabricante RNA4919UU
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
Precio659.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    109000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4919UU cuenta con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para entornos protegidos de trabajo pesado.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    250000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4919UU NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

Los clientes también compraron