Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho63 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierre2 Sellos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica168000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6917UU cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 63 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta carga sensibles a la contaminación.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieRNA69
- Capacidad de carga estática448000 N
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo de aguja mecanizado
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Con sellos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto