Motion
RNAF8010030
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061325
No. Fabricante RNAF8010030
Precio282.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061325
No. Fabricante RNAF8010030
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
Precio282.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    65000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF8010030 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho general de 30 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    153000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF8010030 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron