Motion
TLAM69
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061429
No. Fabricante TLAM69
Precio13.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061429
No. Fabricante TLAM69
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
Precio13.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM69 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho general de 9 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para bombas pequeñas, maquinaria ligera y equipos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM69
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    1900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM69 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron