Motion
16783
TREX™ Dispositivo de tracción para nieve y hielo - Una pieza - Tipo de pinza: pasador, Tamaño para hombre: mediano (5-8)
Artículo MI #07104207
No. Fabricante 16783
Precio22.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TREX™ Dispositivo de tracción para nieve y hielo - Una pieza - Tipo de pinza: pasador, Tamaño para hombre: mediano (5-8)
Artículo MI #07104207
No. Fabricante 16783

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    Medio (5-8)
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    6304 M - Cleats de hielo de una pieza negros - Cobertura completa
  • Material del agarrador
    Acero al carbono
  • Tipo de agarrador
    Poste
  • Grupo y clase
    Accesorios para calzado
  • Incluye
    1 par de calas de hielo
  • Material de la zapatilla
    Goma
  • Línea de productos
    Trex
  • Serie
    Tracción de hielo
  • UPC_NO
    720476167839

Descripción general

Descripción del fabricante
TRACCIÓN DE HIELO DE UNA PIEZA 6304 PERFORMANCE
  • Las calas para hielo TREX® 6304 Step-In Ice Cleats son agarres ligeros para botas y zapatos que proporcionan tracción tenaz y estabilidad adicional en hielo y nieve. El diseño elástico de una pieza ofrece agarre para evitar lesiones por resbalones y caídas sobre el hielo. El diseño moldeado "step in 3D " envuelve fácilmente las botas y los zapatos para un ajuste superior. Estas cintas de sujeción para hielo cuentan con 12 resistentes tacos de acero al carbono en la bola y el talón del pie para un mejor agarre en terrenos resbaladizos. Disponibles en múltiples tamaños y se adaptan a cualquier estilo de bota o calzado para ofrecer tracción y estabilidad durante el trabajo de invierno u otras actividades al aire libre en invierno. Probado para ser flexible en temperaturas de hasta -40°F (-40°C), el diseño contorneado 3D le permite entrar en estas calas de tracción de hielo para ponerlas y quitarlas de forma rápida y sencilla. TREX® Ice Traction debe ajustarse perfectamente a la bota o al zapato. El diseño elástico de una pieza no requiere apriete ni ajustes. Use la talla de calzado/botas para determinar la talla aproximada.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"